V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
360° rozprašovacia fľaša
Nasávací systém odolný voči rozpúšťadlám umožňuje 360° sprejovanie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálny nasávací systém umožňuje 360° sprejovanie
Na spoľahlivú prácu nad hlavou, v diagonálnom a zvislom smere.
Ergonomická, robustná rozprašovacia hlavica s dlhou rukoväťou
- Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile
- Môže sa jednoducho ovládať tromi prstami
Utesniteľná ovládacia dýza s tlakom na piest až 15 bar
- K dispozícii sú všetky nastavenia od hmly po prúd
- Zabraňuje úniku chemikálií počas prepravy
Priehľadná, nerozbitná nádoba s objemom 0,5 l
- Viditeľná aktuálna úroveň naplnenia
- Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru
Stupnica s dielikmi po 100 ml
Užitočná pomôcka pri plnení a miešaní.
Prispôsobiteľný štítok
- Miesto na označenie obsahu
- Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Vhodná na minerálne, alkalické, zásadité a olejový výrobky spoločnosti Würth. Nie je vhodná na odstraňovače živíc, acetónové čističe, diely 1A a montážne čističe.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodná pre priemysel, obchodnú činnosť a dielne. Ideálna na čistenie automobilov a nákladných vozidiel (čistenie interiérov, bubnových a kotúčových bŕzd), na čistenie podvozkov, tesnení motora, údržbu nástrojov, ochranu proti korózii, ošetrovanie povrchov a čistenie strojov a kovov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!