60° barová konzola
Barová konzola, 60 stupňov
KONZOLA BAR. A2 MATNA 60GRAD D45X170MM
Obj. č. 0684900306
EAN 4047376772977
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Doplnkový prvok
- Štýlový a pevný
- Vysokokvalitná povrchová úprava, jednoduché čistenie
Priestorovo úsporný
Viac priestoru na prácu a skladovanie
Súčasť balenia: 1 x barová konzola, 1 x šesťhranná skrutka M8 x 70, 1 x profil U s priemerom 8,4
Max. nosnosť 40 kg na pár konzol s maximálnou medzerou medzi konzolami 900 mm. Presah horného panela: max. 250 mm. Povrch nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Brúsený |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Výška | 170 mm |
Priemer | 45 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Vzdialenosť konzol max. | 900 mm |
Priemer upevňovacej dosky | 90 mm |
Koleno | 60 Stupeň |