Doplnkový prvok
- Štýlový a pevný
- Vysokokvalitná povrchová úprava, jednoduché čistenie
Priestorovo úsporný
Viac priestoru na prácu a skladovanie
Súčasť balenia: 1 x barová konzola, 1 x šesťhranná skrutka M8 x 70, 1 x profil U s priemerom 8,4
Max. nosnosť 40 kg na pár konzol s maximálnou medzerou medzi konzolami 900 mm. Presah horného panela: max. 250 mm. Povrch nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!