Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

60° barová konzola

Barová konzola, 60 stupňov
KONZOLA BAR. A2 MATNA 60GRAD D45X210

Obj. č. 0684900303

EAN 4038898457848

Cena za zvolené balenie
60° barová konzola

Obj. č. 0684900303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Doplnkový prvok


  • Štýlový a pevný

  • Vysokokvalitná povrchová úprava, jednoduché čistenie


Priestorovo úsporný


Viac priestoru na prácu a skladovanie



Súčasť balenia: 1 x barová konzola, 1 x šesťhranná skrutka M8 x 70, 1 x profil U s priemerom 8,4

Upozornenie

Max. nosnosť 40 kg na pár konzol s maximálnou medzerou medzi konzolami 900 mm. Presah horného panela: max. 250 mm. Povrch nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Brúsený

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Výška

210 mm

Priemer

45 mm

Nosnosť

40 kg

Vzdialenosť konzol max.

900 mm

Priemer upevňovacej dosky

90 mm

Koleno

60 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie