Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

7-kolíkový konektor, 24 V

7-kolíková zástrčka 24 V
KONEKTOR 7-POLOVY KRYTY HLINIK

Obj. č. 0555305587

EAN 4045727442234

Cena za zvolené balenie
7-kolíkový konektor, 24 V

Obj. č. 0555305587

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dodatočným odľahčením ťažnej sily
  • Označenie kontaktov podľa ISO 1185 alebo ISO 3731

  • Kontakt č. 1/31 ako vložka alebo čap zabraňuje zameneniu verzií N a S

  • Priechodky sú vhodné pre káble s priemerom 9,5 mm²

  • Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm2), 16 A (s vodičom 1,5 mm2)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál telesa

Hliník

Verzia

Vyhotovenie N

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Farba

Čierna

Číslo typu kontaktu (1/31)

Puzdro

Menovité napätie

24 V/DC

ISO

1185

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 1,5X7,0

x 5000 ks
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 2,5X7,0

x 1000 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie