7-kolíkový konektor, 24 V
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
7-kolíkový konektor, 24 V
S dodatočným odľahčením ťažnej sily
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
- Označenie kontaktov podľa ISO 1185 alebo ISO 3731
- Kontakt č. 1/31 ako vložka alebo čap zabraňuje zameneniu verzií N a S
- Priechodky sú vhodné pre káble s priemerom 9,5 mm²
- Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm2), 16 A (s vodičom 1,5 mm2)
Oblasť použitia
Na pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!