Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

7-kolíkový konektor, 24 V

7-kolíková zástrčka 24 V
KONEKTOR 7-POLOVY KRYTY HLINIK

Obj. č. 0555305588

EAN 4045727442241

Cena za zvolené balenie
7-kolíkový konektor, 24 V

Obj. č. 0555305588

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dodatočným odľahčením ťažnej sily
  • Označenie kontaktov podľa ISO 1185 alebo ISO 3731

  • Kontakt č. 1/31 ako vložka alebo čap zabraňuje zameneniu verzií N a S

  • Priechodky sú vhodné pre káble s priemerom 9,5 mm²

  • Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm2), 16 A (s vodičom 1,5 mm2)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál telesa

Hliník

Verzia

Vyhotovenie S

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Farba

Biela

Číslo typu kontaktu (1/31)

Kolík

Menovité napätie

24 V/DC

ISO

3731

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 1,5X7,0

x 5000 ks
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 2,5X7,0

x 1000 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s odstraňovačom oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak