Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

7-kolíkový špirálový kábel, 24 V

Špirálový kábel, 7-kol., hliník. zástrčka 24 V
KABEL ELEKTR SPIRAL MALY 7POL 12V/24V 3M

Obj. č. 051095603

EAN 4045727442210

Cena za zvolené balenie
7-kolíkový špirálový kábel, 24 V

Obj. č. 051095603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S hliníkovým konektorom
  • Aj s konektorom

  • Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.

Pracovná dĺžka

3000 mm

Konektor

1 × 7-kolíkový, 12V, 1 × 7-kolíkový, 24V

Priemer závitovky

40 mm

Materiál

Polyuretán

Verzia

Vyhotovenie N

Materiál konektora

Hliník

Normy

ISO 1185, ISO 3731

Menovité napätie

24 V/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie