Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
7-kolíkový špirálový kábel, 24 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

7-kolíkový špirálový kábel, 24 V

S hliníkovým konektorom

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Aj s konektorom

  • Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731