7-kolíkový špirálový kábel, 24 V
Špirálový kábel, 7-kol., hliník. zástrčka 24 V
KABEL ELEKTR SPIRAL MALY S 7POL 24V 3M
Obj. č.
051095612
EAN 4045727442227
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S hliníkovým konektorom
- Aj s konektorom
- Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.
Pracovná dĺžka | 3000 mm |
Konektor | 2 × 7-kolíkový, 24V |
Priemer závitovky | 40 mm |
Materiál | Polyuretán |
Verzia | Vyhotovenie S |
Materiál konektora | Hliník |
Normy | ISO 1185, ISO 3731 |
Menovité napätie | 24 V/DC |