ABS Lock III BE
Kotv. bod ABS Lock III BE, upev. do ploch. strechy
ABS ZACHYTNY BOD-(L3-BE-800)-IMPACT-ANC
Obj. č. 0838904145
EAN 4260336781295
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podpera ABS-Lock III-BE má priemer 16 mm a je vyrobená z tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Kotviace zariadenie sa vyznačuje nielen jednoduchou inštaláciou, ale aj všeobecným technickým schválením (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik). Veľká istota pre projektantov a profesijné združenia.
Každý ABS-Lock III-BE sa štandardne dodáva s kotviacim krúžkom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý jednoducho naskrutkujete na horný závit. Na ochranu závitu pred poškodením úderom kladiva pri montáži ponúkame špeciálnu pomôcku na zatĺkanie L3-BE-EH.
Pri zatĺkaní Lock III BE chráni pomôcka na zatĺkanie závit pred poškodením.
Hárky údajov(X)
Na zatĺkanie do betónu.
Vyvŕtajte otvor, zatlčte zaisťovacie zariadenie a samonavíjacia kladka je na mieste. S ABS-Lock III-BE pre ploché betónové strechy sa výrazne znížia vaše náklady na montáž. Inštalácia kotviaceho bodu trvá iba 2 minúty a môže sa použiť aj ako podporný prvok pre systémy bezpečnostných postrojov.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 800 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 800 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |