Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Lock III BE

Kotv. bod ABS Lock III BE, upev. do ploch. strechy
BOD KOTVIACI ABS LOCK III BE

Obj. č. 0838904012

EAN 4260336781264

Cena za zvolené balenie
ABS Lock III BE

Obj. č. 0838904012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samonavíjacia kladka pre ploché strechy so všeobecným technickým schválením (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Podpera ABS-Lock III-BE má priemer 16 mm a je vyrobená z tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Kotviace zariadenie sa vyznačuje nielen jednoduchou inštaláciou, ale aj všeobecným technickým schválením (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik). Veľká istota pre projektantov a profesijné združenia.



Každý ABS-Lock III-BE sa štandardne dodáva s kotviacim krúžkom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý jednoducho naskrutkujete na horný závit. Na ochranu závitu pred poškodením úderom kladiva pri montáži ponúkame špeciálnu pomôcku na zatĺkanie L3-BE-EH.

Upozornenie

Pri zatĺkaní Lock III BE chráni pomôcka na zatĺkanie závit pred poškodením.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zatĺkanie do betónu.

Pokyny

Vyvŕtajte otvor, zatlčte zaisťovacie zariadenie a samonavíjacia kladka je na mieste. S ABS-Lock III-BE pre ploché betónové strechy sa výrazne znížia vaše náklady na montáž. Inštalácia kotviaceho bodu trvá iba 2 minúty a môže sa použiť aj ako podporný prvok pre systémy bezpečnostných postrojov.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

500 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón

Výška

500 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie