ABS Lock X H 14+2 Kotviaci bod do dreva
Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 14+2
KOTVIACI BOD LX-H-150-14 140MM
Obj. č. 0838904250
EAN 4260336783107
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samostatný kotviaci bod ABS-Lock X-H-14+2 pre drevené debnenie s hrúbkou od 24 mm slúži ako systém na pridržanie alebo zaistenie proti pádu až pre 3 osoby.
Pružné formovateľné upevňovacie zariadenie bolo vyvinuté na laterálne zaťaženie a pripevňuje sa k podlahe.
Zaisťovací prvok využíva podperný mechanizmus (Ø 16 mm), ktorý sa v prípade pádu ohne, čím sa zníži páková sila. Zabezpečuje sa tak len minimálna šmyková sila, ktorú dokáže podklad, na ktorom je bod namontovaný, ľahko absorbovať.
Hárky údajov(X)
- Všeobecné technické schválenie (abZ)/čísla Ü (musia sa dodržiavať montážne špecifikácie)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688): Drevo min. 24 mm
- DIN EN 795: Drevo min. 24 mm
- Krokvy so šírkou min. 60 mm
- Vrátane montážnej súpravy
Zaisťovací prvok ABS-Lock X-H-14+2 sa montuje pomocou 16 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele:
14 krátkych skrutiek sa zaskrutkuje do dreveného debnenia. 2 dlhé skrutky vyžadujú nosný trám. Vďaka špeciálnej podpornej trubici ABS-Lock X je kotviaci bod vhodný na použitie s lanovými záchytnými systémami.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 150 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály |
Výška | 150 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |