V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock X H 14+2 Kotviaci bod do dreva
Pripevnenie zaistenia proti pádu do dreveného debnenia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samostatný ukotvovací bod ABS-Lock X-H-14+2 pre drevené debnenie s hrúbkou od 24 mm slúži ako zábrana alebo zaistenie proti pádu až pre 3 osoby.
Pružné formovateľné upevňovacie zariadenie bolo vyvinuté na laterálne zaťaženie a pripevňuje sa k podlahe.
Zaisťovací prvok využíva podperný mechanizmus (Ø 16 mm), ktorý sa v prípade pádu ohne, čím sa zníži páková sila. Zabezpečuje sa tak len minimálna šmyková sila, ktorú dokáže podklad, na ktorom je bod namontovaný, ľahko absorbovať.
- Všeobecné technické schválenie (abZ)/čísla Ü (musia sa dodržiavať montážne špecifikácie)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688): Drevo min. 24 mm
- DIN EN 795: Drevo min. 24 mm
- Krokvy so šírkou min. 60 mm
- Vrátane montážnej súpravy
Zaisťovací prvok ABS-Lock X-H-14+2 sa inštaluje pomocou 16 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele:
14 krátkych skrutiek sa naskrutkuje do dreveného debnenia. 2 dlhé skrutky vyžadujú nosný trám. Vďaka špeciálnej nosnej trubici ABS-Lock X je kotviaci bod vhodný na použitie s lanovými záchytnými systémami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!