ABS Tepelný ochranný kryt
ABS tepelná ochranná objímka
ABS TEPELNÁ IZOLÁCIA ZU-1009-F
Obj. č. 0838905021
EAN 4260336787808
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni pred tepelnými mostmi
Plastový tepelný ochranný kryt ABS Therm (vysoký 330 mm) sa jednoducho umiestni cez naše samostatné kotviace body, aby sa zabránilo tvorbe tepelných mostov. Ochranný kryt sa používa nad membránou strechy. Vysokokvalitný plastový materiál je odolný proti UV žiareniu a poveternostným podmienkam.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre kotviace body, systémy ochrany proti pádu (Ø 24 mm) alebo systémy s podpornými trubicami (Ø 42 mm)
- Výška 330 mm
- Možno individuálne skrátiť na mieste na požadovanú dĺžku
- Montáž nad strešnú membránu
Pokyny
Na mieste jednoducho tepelne ochranné kryty orežte na príslušnú dĺžku; nie sú utesnené. Týmto spôsobom môžete orezať kryt tak, aby bol dokonale kompatibilný so samostatnými kotviacimi bodmi.
Materiál | Plast |
Priemer | 16 mm |