V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Tepelný ochranný kryt
Chráni pred tepelnými mostmi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Plastový tepelný ochranný kryt ABS Therm (vysoký 330 mm) sa jednoducho umiestni cez naše samostatné kotviace body, aby sa zabránilo tvorbe tepelných mostov. Ochranný kryt sa používa nad membránou strechy. Vysokokvalitný plastový materiál je odolný proti UV žiareniu a poveternostným podmienkam.
- Pre kotviace body, systémy ochrany proti pádu (Ø 24 mm) alebo systémy s podpornými trubicami (Ø 42 mm)
- Výška 330 mm
- Možno individuálne skrátiť na mieste na požadovanú dĺžku
- Montáž nad strešnú membránu
Na mieste jednoducho tepelne ochranné kryty orežte na príslušnú dĺžku; nie sú utesnené. Týmto spôsobom môžete orezať kryt tak, aby bol dokonale kompatibilný so samostatnými kotviacimi bodmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!