Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Tepelný ochranný kryt

ABS tepelná ochranná objímka
PUZDRO TEPELNOIZOLACNE ZU-1009A-F 100MM

Obj. č. 0838905022

EAN 4260336787778

Cena za zvolené balenie
ABS Tepelný ochranný kryt

Obj. č. 0838905022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni pred tepelnými mostmi

Plastový tepelný ochranný kryt ABS Therm (vysoký 330 mm) sa jednoducho umiestni cez naše samostatné kotviace body, aby sa zabránilo tvorbe tepelných mostov. Ochranný kryt sa používa nad membránou strechy. Vysokokvalitný plastový materiál je odolný proti UV žiareniu a poveternostným podmienkam.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre kotviace body, systémy ochrany proti pádu (Ø 24 mm) alebo systémy s podpornými trubicami (Ø 42 mm)

  • Výška 330 mm

  • Možno individuálne skrátiť na mieste na požadovanú dĺžku

  • Montáž nad strešnú membránu
Pokyny

Na mieste jednoducho tepelne ochranné kryty orežte na príslušnú dĺžku; nie sú utesnené. Týmto spôsobom môžete orezať kryt tak, aby bol dokonale kompatibilný so samostatnými kotviacimi bodmi.

Materiál

Plast

Priemer

42 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie