Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 3.0, poniklovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, oceľ, ponikl., FT, šoš. záp. hlava, AW
SKRUTKA-SOS-AW20-(E1J)-4,5X70/62
ASSY 3.0

Obj. č. 0154345070
EAN 4047376869561

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, poniklovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0154345070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie pri konštrukcii nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácií v interiéroch.

Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, upínanie AW



Spája drevo namiesto jeho štiepenia



Asymetrický závit – vyššia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky

  • Jednoduchý, dvojitý alebo hrubý závit


Upínanie AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelý strih

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke deliace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Dierovací efekt prstencového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu protizávitu

  • Prstencový závit: až do 4,5 mm

  • Protizávit: od 5,0 mm
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.



Poniklovaná povrchová úprava je vhodná len na derokatívne účely = neposkytuje ochranu proti korózii!



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa univerzálne použitie pri konštrukcii nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch
Pokyny

V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.


Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Dvojitý závit

Dĺžka závitu (lg)

62 mm

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

20 Stupeň

Tvar hlavy

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou

Priemer hlavy (dh)

8,9 mm

Výška hlavy (k)

3,6 mm

Vnútorný pohon

AW20

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklovaný

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,668 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Univerzálne
Nábytok
Korpus
Kovanie

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190