Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Acetátový silikón, sanitárny

Sanitárny silikón acetát
SILIKON SANITARNY BIELY 280ML

Obj. č. 089231172
EAN 4099618951961

Cena za zvolené balenie
Acetátový silikón, sanitárny

Obj. č. 089231172

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vlastnosti


  • Mimoriadne dobrá priľnavosť bez základného náteru na sklenených a glazúrovaných povrchoch, ako je napr. smalt, dlaždice a hliník

  • Trvalo pružný, odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

  • Fyziologicky neškodný, takže sa môže používať aj v bazénoch a potravinárskych spoločnostiach

  • Farebná verzia obsahuje fungicíd



Výhody tovaru vo vreckách


  • Ekologický: Objem odpadu znížený na tridsatinu

  • Menej strát zo zvyškov: obsah zvyškov je znížený zo 4 % (kartuša) na 1 % (vrecko)
Upozornenie
  • Hĺbka medzery by mala byť približne polovica jej šírky, no najmenej 6 mm. Spoje s väčšou hĺbkou najprv naplňte napr. penovými profilmi, aby sa zabránilo trojbodovej adhézii

  • Okraje spoja musia byť čisté, suché a bez mastnoty

  • Na absorpčné, zásadité povrchy (napr. drevo, betón atď.) a železo a neželezné kovy (zinok, olovo, meď) bez povrchovej úpravy sa musí naniesť základný náter

  • V prípade zrkadlových spojív a tesnenia mramoru a granitu sa najprv musia vykonať testy

  • Nie je kompatibilný s asfaltom a butylom

  • Nie je vhodný na spájanie izolačného skla


Upozorňujeme, že uvedené farby sa tlačových dôvodov môžu od pôvodného odtieňa mierne líšiť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie:


  • dilatačné škáry a tesniace spoje vnútri a vonku

  • Dlaždicové a styčné spojenia v sanitárnych aplikáciách

Obsah

280 ml

Chemický základ

Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy)

Farba

Biela

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Tvrdosť Shore A

16 +/- 2

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

4 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

245 %

Fungicídna úprava

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Hustota / podmienky

0,96 g/cm³ / Pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Hustota

0,96 g/cm³

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie