Adaptér
SPOJOVACI CLEN RP3/4XG3/4IN
Obj. č. 0886000572
EAN 4048539514960
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Prípojný závit | IT Rp 3/4 palca x ET G 3/4 palca |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Veľkosť kľúča (SW) | 32 mm |
Dĺžka (L) | 32 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. (S1) | 4,3 mm |