Adaptér na slepé nity
Adaptér na slepé nity
NITOVACÍ NADSTAVEC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Menšia námaha ako s bežnými ručnými nitovačkami
- Kompatibilný so všetkými štandardnými skľučovadlami na vrtáky
- Spracovanie zaslepovacích nitov Würth
Adaptér je vhodný len pre stroje s otáčaním doprava/doľava. Odporúča sa akumulátorový skrutkovač s napätím 14,4 V alebo vyšším.
Hárky údajov(X)
Dá sa použiť na nitovacie puzdrá s dĺžkou až 25 mm.
Dĺžka | 185 mm |
Šírka | 50 mm |
Výška | 50 mm |
Priemer nitov min./max. | 2,4-5,0 mm |
Ďalší tovar | Slepé nity, č. tovaru 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Priemer nitov min. | 2,4 mm |
Priemer nitov max. | 5,0 mm |
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-2,4
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-(3,0-3,2MM)
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-4MM
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-5MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!