V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Adaptér na slepé nity
Na spracovanie slepých nitov z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemerom 2,4 – 5 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Menšia námaha ako s bežnými ručnými nitovačkami
- Kompatibilný so všetkými štandardnými skľučovadlami na vrtáky
- Spracovanie zaslepovacích nitov Würth
Adaptér je vhodný len pre stroje s otáčaním doprava/doľava. Odporúča sa akumulátorový skrutkovač s napätím 14,4 V alebo vyšším.
Dá sa použiť na nitovacie puzdrá s dĺžkou až 25 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!