Akumulátorová rezačka TG 12-A
Akumulátorový rezací nástroj TG 12-A
BRUSKA UHL. AKU TG12-A 2X2,0AH
Obj. č. 5700135002
EAN 4062856959068
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar
Jednoduchý a praktický na rýchlu prácu na stavbách bez námahy.
Rýchly priebeh práce
- Silný EC motor: bezuhlíkový, výkonný, s dlhou životnosťou, účinný a bezúdržbový
- Vysoká rýchlosť rezania
Krátky čas brzdenia
Rezný kotúč sa zastaví do 1 sekundy od vypnutia zariadenia (v závislosti od hmotnosti rezného kotúča).
Jednoduchá výmena
Zaistenie hriadeľa nemusí byť pri výmene kotúčov stále stlačené.
Ochranný kryt s rýchlym nastavením
Ochranný kryt sa dá nastaviť bez použitia náradia
S lítiovými akumulátormi
Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický indikátor stavu nabitia akumulátora nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.
Môže sa používať pre mnoho aplikácií a materiálov
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-19500 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 76 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M5 |
Dĺžka | 202 mm |
Šírka | 88 mm |
Výška | 105 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 0,7 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
AKUMULATOR 12V/2,0AH
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!