Akumulátorová vytláčacia pištoľ WIT
Akumulátorová vytláčacia pištoľ WIT
AKU VYTLACACIA PISTOL WIT M KST 420ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná
Všetky komponenty sú dimenzované na prácu v náročných podmienkach na staveniskách
Pamäťová funkcia
Keď je aktivovaná pamäťová funkcia, vytláčacia pištoľ zopakuje zaznamenaný cyklus aplikácie, čím sa zabezpečuje, že v rámci sériovej aplikácie sa do vyvŕtaného otvoru nanesie vždy správne množstvo malty
Nastaviteľná rýchlosť
Plynule nastaviteľná vďaka nastavovaciemu koliesku na rukoväti
Ochrana proti kvapkaniu
Po zastavení aplikácie sa piest posunie mierne dozadu, čím sa zabraňuje kvapkaniu maltovej zmesi
Tyč s dvojitým pohonom
Aplikačné sily sa prenášajú pomocou dvoch ozubených hnacích tyčí
LED svetlo
Pracovná oblasť je vždy dobre osvetlená
S 18 V 2,0 Ah lítium-iónovým akumulátorom
- Indikátor stavu nabitia akumulátora neustále signalizuje zostávajúce nabitie
- Kompatibilná s aktuálnym systémom 18 V akumulátorov
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Počet batérií | 1 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Vhodnosť pre typ kartuše | Koaxiálny (1:10) + 380 ml |
Lisovacia sila | 2750 N |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 3,3 kg |
Teplota okolia min./max. | 5 do 40 °C |
Vlhkosť vzduchu min./max. | 30-80 % |
Vhodnosť pre zásobník na maltu | WIT-VM 100 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!