V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorová vytláčacia pištoľ WIT
Výkonná vytláčacia pištoľ s lítium-iónovým akumulátorom pre WIT kartuše
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Robustná
Všetky komponenty sú dimenzované na prácu v náročných podmienkach na staveniskách
Pamäťová funkcia
Keď je aktivovaná pamäťová funkcia, vytláčacia pištoľ zopakuje zaznamenaný cyklus aplikácie, čím sa zabezpečuje, že v rámci sériovej aplikácie sa do vyvŕtaného otvoru nanesie vždy správne množstvo malty
Nastaviteľná rýchlosť
Plynule nastaviteľná vďaka nastavovaciemu koliesku na rukoväti
Ochrana proti kvapkaniu
Po zastavení aplikácie sa piest posunie mierne dozadu, čím sa zabraňuje kvapkaniu maltovej zmesi
Tyč s dvojitým pohonom
Aplikačné sily sa prenášajú pomocou dvoch ozubených hnacích tyčí
LED svetlo
Pracovná oblasť je vždy dobre osvetlená
S 18 V 2,0 Ah lítium-iónovým akumulátorom
- Indikátor stavu nabitia akumulátora neustále signalizuje zostávajúce nabitie
- Kompatibilná s aktuálnym systémom 18 V akumulátorov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!