Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA
Akumul. vŕtacie kladivo, H 18-MA Compact
VRTACIE KLADIVO AKU H18-MA COMPACT 2X4AH


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Minimálna únava pri práci
Kompaktné rozmery a hmotnosť len 2,6 kg
Bezuhlíkový motor s nízkou mierou opotrebovania
Viac vyvŕtaných otvorov na jedno nabitie akumulátora vďaka vyššej energetickej účinnosti.
Vysoko univerzálne
Doplnková funkcia sekania
Vynikajúce osvetlenie pracovnej oblasti
LED svetlo
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 2 x 4 Ah |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-1400 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4550 ot/min |
Sila príklepu | 1.7 J |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2.6 kg |
Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max. | 4-18 mm |
Priemer vŕtania v betóne max. | 18 mm |
Podmienka pre výkon pri vŕtaní do betónu | Stredná tvrdosť (ø=8 mm) |
Výkon pri vŕtaní (dĺžka) do betónu za minútu max. | 570 mm |
Výkon pri vŕtaní (počet otvorov) do betónu (priemer 6x40mm) | 153 KS |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Dĺžka | 285 mm |
Výška | 218 mm |

NABIJACKA AKUM. AL 30 CV LI

SP-AUXILIARYHANDLE

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

VLOZKA PLASTOVA PRE H18-A COMPACT

KUFOR-ORSYBULL-MASTER
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!