Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový 1/2-palcový račňový kľúč RS 12-A

RACNA 12V-AKU-1/2

Obj. č. 5700145000

EAN 4068362173172

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový 1/2-palcový račňový kľúč RS 12-A

Obj. č. 5700145000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická akumulátorová račňa s 1/2-palcovým upínaním

Ergonomický tvar a ovládateľnosť


  • Vynikajúce vedenie nástroja

  • Ergonomická rukoväť

  • Štíhla konštrukcia na pohodlnú prácu


Kompaktný a funkčný dizajn


  • Tenký 12 V systém na prácu v stiesnených priestoroch

  • Integrované LED svietidlo na osvetlenie tmavých pracovných oblastí

  • Kompaktný a praktický pre široké spektrum aplikácií


Ovládanie a odolnosť


  • Intuitívne ovládanie so spúšťou

  • Variabilné ovládanie rýchlosti na presnú prácu

  • Robustné kovové puzdro na zaistenie dlhej prevádzkovej životnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max.krútiaci moment

60 Nm

Voľnobežné otáčky max.

230 1/min

Hmotnosť stroja bez akumulátora

700 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lítium-iónová batéria,12 V

AKUMULATOR 12V/2,0AH

12 V lítium-iónový akumulátor s vysokým výkonom, kompatibilný s mnohými 12 V elektrickými nástrojmi Würth a nabíjačkami AL 30 Li
x 1 ks
Nabíjačka AL 40-LI

NABIJACKA AL40-LI

x 1 ks
Lítium-iónová batéria,12 V

AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH

12 V lítium-iónový akumulátor s vysokým výkonom, kompatibilný s mnohými 12 V elektrickými nástrojmi Würth a nabíjačkami AL 30 Li