Univerzálna ochranná zátka GPN 350
ZATKA TESN GPN350-I13 CIRA
Obj. č. 0598350013
EAN 4045727762035
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna:
Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Dodatočné informácie
Na otvory, skrutky, vedenia a závity.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 16 mm |
Menovitý priemer (B) | 11,9 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 8 mm |
Vnútorný priemer (D) | 9,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 9,2 mm |
Iné č. normy | GPN 350 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |