Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aplikačné zariadenie pre plošný dezinfekčný čistič

Aplik.zariad. pre plošný dezinf.čistič
PISTOL APLIKACNA PRE DEZINFEKCIU

Obj. č. 08917641

EAN 4038898297208

Cena za zvolené balenie
Aplikačné zariadenie pre plošný dezinfekčný čistič

Obj. č. 08917641

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dezinfekčný čistič povrchov. Špeciálne čistiace zariadenie na rýchlu a spoľahlivú dezinfekciu a čistenie.

Robustná konštrukcia


  • 100-percentne plastová konštrukcia

  • Odolné proti väčšine chemikálií
Upozornenie

Aplikačné zariadenie sa môže používať aj na sprejovanie riedkych kvapalín do dutín, na panely a dvere.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Naplňte nádobu rozprašovača dezinfekčným čističom povrchov. Naskrutkujte sprejovú pištoľ na nádobu rozprašovača. Zasuňte sprejovaciu hadicu so zárezom smerom nadol do pištole a utiahnite ju otočením o 1/4 otáčky vpravo. Pripojte sprejovú pištoľ na zdroj stlačeného vzduchu. Ideálny prevádzkový tlak: 3 – 6 bar.

Kapacita koša

0,75 l

Prevádzkový tlak max.

12 bar

Prevádzkový tlak min.

5 bar

Prípojný závit

1/4 inch

Spotreba vzduchu max.

180 l/min

Podmienka pre spotrebu vzduchu

Pri 8baroch

Druh závitu

Vnútorný závit

Materiál pružiny

Oceľ

Materiál veka

POM acetátový plast

Materiál nádrže

polyetylén

Materiál hadice

Nylon, polyamid 11

Materiál tesniaceho krúžku

Nitrilkaučuk

Obsahuje Aplikačné zariadenie pre plošný dezinfekčný čistič:
1 x
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

Popis:
ET G 1/4 palca
Brass
Množstvo: 1 x
1 x
Striekacia hadica pre aplikátor na dezinfekčný čistič povrchov

HADICKA PRE APLIKACNU PISTOL

Množstvo: 1 x
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Dlhá striekacia dýza pre aplikátor na dezinfekčný čistič povrchov

TRYSKA PRE APLIKACNU PISTOL