Automatické tesnenie dverí AT 48
Tesnenie dverí, automatické AT 48
TESNENIE DVERI AUT.48 L650MM
Obj. č. 0688009101
EAN 4024835185059
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tesnenie proti hluku, prievanu a dymu
- Automatická kompenzácia nerovností podlahy: Vzdialenosť dverí od podlahy: 5 mm až 20 mm
- Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 100 mm
- Jednoduchá inštalácia prichytením zospodu, takže nie je potrebné vysekávať miesto pre žiadne upevňovacie prvky
- Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu
- Malá hĺbka drážky (30 mm)
- V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo podpere
- Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3
Hodnoty akustickej izolácie:
- 7 mm vzduchová medzera: 48 dB
- Svetlá výška 20 mm: 42 dB
Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Dverové tesnenie možno upevniť pomocou 1,8 mm klincov.
![]() | |
Typ montáže | Drážková montáž |
Verzia | Jednostranne spúšťajúci |
Dĺžka | 650 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál tesniacej lišty | Silikón |
Materiál koľajničky | Hliník |
Výška zdvihu min./max. | 5-22 mm |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Hodnota akustickej izolácie | 20mm vzduchová medzera: 42dB, 7 mm vzduchová medzera: 48dB |
Vhodnosť pre šírku drážky | 13 mm |
Vhodnosť pre hĺbku drážky | 30 mm |