Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Automatické tesnenie dverí AT 48
Hodnota akustickej izolácie 48 dB pri 7 mm svetlej vzdialenosti od podlahy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Tesnenie proti hluku, prievanu a dymu
- Automatická kompenzácia nerovností podlahy: Vzdialenosť dverí od podlahy: 5 mm až 20 mm
- Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 100 mm
- Jednoduchá inštalácia prichytením zospodu, takže nie je potrebné vysekávať miesto pre žiadne upevňovacie prvky
- Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu
- Malá hĺbka drážky (30 mm)
- V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo podpere
- Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3
Hodnoty akustickej izolácie:
- 7 mm vzduchová medzera: 48 dB
- Svetlá výška 20 mm: 42 dB
Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Dverové tesnenie možno upevniť pomocou 1,8 mm klincov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!