Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatické tesnenie dverí AT 48

Tesnenie dverí, automatické AT 48
TESNENIE DVERI AUT.48 L950MM

Obj. č. 0688009104

EAN 4024835185080

Cena za zvolené balenie
Automatické tesnenie dverí AT 48

Obj. č. 0688009104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hodnota akustickej izolácie 48 dB pri 7 mm svetlej vzdialenosti od podlahy
  • Tesnenie proti hluku, prievanu a dymu

  • Automatická kompenzácia nerovností podlahy: Vzdialenosť dverí od podlahy: 5 mm až 20 mm

  • Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 100 mm

  • Jednoduchá inštalácia prichytením zospodu, takže nie je potrebné vysekávať miesto pre žiadne upevňovacie prvky

  • Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu

  • Malá hĺbka drážky (30 mm)

  • V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo podpere

  • Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3


Hodnoty akustickej izolácie:


  • 7 mm vzduchová medzera: 48 dB

  • Svetlá výška 20 mm: 42 dB
Upozornenie

Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Dverové tesnenie možno upevniť pomocou 1,8 mm klincov.

Typ montáže

Drážková montáž

Verzia

Jednostranne spúšťajúci

Dĺžka

950 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál tesniacej lišty

Silikón

Materiál koľajničky

Hliník

Výška zdvihu min./max.

5-22 mm

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Hodnota akustickej izolácie

20mm vzduchová medzera: 42dB, 7 mm vzduchová medzera: 48dB

Vhodnosť pre šírku drážky

13 mm

Vhodnosť pre hĺbku drážky

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie