BOČNÉ STRIHACIE KLIEŠTE REDSTRIPE
KLIESTE BOCNE RS 180MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN ISO 5749
Chróm-vanádiová oceľ
Chróm-vanádiová zliatina (kombinácia dvoch alebo viacerých kovov) zvyšuje odolnosť voči hrdzaveniu a poskytuje dodatočnú pevnosť a tvrdosť pri náročných aplikáciách
Dvojvrstvové perlové niklovanie
Vynikajúca odolnosť voči korózii a opotrebovaniu.
Tvrdosť reznej čepele 58 − 62 HRC
Vytvára úhľadne hladké a čisté rezy s minimálnou námahou
Geometria priečneho rezu a zarovnanie rezného ostria medzi jednotlivými nožmi
Umožňuje čisté a bezproblémové prestrihnutie mäkkých aj tvrdých materiálov
Dlhá životnosť
Životnosť 5000 rezov
Presnosť a zarovnanie čeľustí
Umožňujú uchopenie dokonca aj listov papiera
2-zložková (2K) rukoväť odolná voči chemickým látkam
Mäkšia zmes polypropylénu (PP) a termoplastickej gumy (TPR). Dobrý úchop aj mastnými rukami.
• Kábel nečistite rozpúšťadlami ani chemickými látkami, ktoré poškodzujú materiál.
• Nikdy nevykonávajte opravy s izolačnou páskou na poškodených kábloch, v opačnom prípade hrozí riziko nehody.
• Nikdy nepoužívajte kliešte s poškodenou rukoväťou, vymeňte ich za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM káblom.
• Nikdy nepoužívajte kliešte ako kladivá na udieranie, aby ste predišli vzniku medzery medzi dielmi a nesprávnemu zarovnaniu čeľustí.
• Nepoužívajte na uťahovanie ani uvoľňovanie matíc alebo skrutiek, v opačnom prípade sa môžu poškodiť.
• Kliešte nikdy nepoužívajte na prácu v elektrických zásuvkách pod napätím.
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 175 mm |
Šírka čeľustí (A) | 25 mm |
Dĺžka reznej hrany | 22 mm |
Hrúbka čeľustí (D) | 10 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,0 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 2,6 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 3,2 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 0 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 7 in |