Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bermudy WÜRTH MODYF PERFORMANCE HI-VIS, trieda 1

HOHAVICE KR. HI-VIS PERFORMANCE ORANZ 60

Obj. č. M410258439

EAN 4255786510021

Cena za zvolené balenie
Bermudy WÜRTH MODYF PERFORMANCE HI-VIS, trieda 1

Obj. č. M410258439

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto športové a moderné výstražné šortky sú ideálne na horúce letné dni. 4-smerovo strečový materiál garantuje maximálnu voľnosť pohybu a komfort. Šortky tiež obsahujú mnoho praktických vreciek.
  • 4-smerovo strečový materiál, mimoriadne trvácne, rýchloschnúce s jednoduchou starostlivosťou

  • Ergonomický strih

  • 2 predné vrecká, 2 vrecká na stehnách, 2 zadné vrecká so zipsom, vrecko na mobilný telefón a puzdro na identifikačnú kartu, vrecko na meter s výstužou z materiálu CORDURA

  • Odrazky LOXY, EN ISO 20471, trieda 1

  • Nastaviteľný pás so suchým zipsom, vnútorný pás potiahnutý silikónom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Čierna

Veľkosť

60

Materiál

93% polyester (recycled), 7% elastane

Hmotnosť látky na m2

318 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

54

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie