Bezkáblový leštiaci stroj EPM 12-A 77-12
AKU LESTICKA EPM 12-A 77-12
Obj. č. 5700149000
EAN 4068362147340
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlavné prednosti produktu
- Excentrický leštiaci stroj je vybavený bezuhlíkovým motorom na zaistenie konzistentného výkonu
- Komfort a precíznosť vďaka spúšti na jemné nastavenie v rámci zvolenej úrovne a funkcii plynulého rozbehu, ktorá zabraňuje striekancom
- S funkciami HMI vrátane indikátora stavu nabitia batérie a voliča na výber piatich stupňov rýchlosti umožňuje leštiaci stroj lepšiu kontrolu nad procesom leštenia
- Leštiaci stroj obsahuje zaisťovací spínač na pridržanie spúšte v stlačenej polohe počas prevádzky, čím umožňuje leštenie bez námahy
- Kompaktný a ergonomický dizajn umožňuje pohodlné a jednoduché používanie
Funkcie a aplikácia
- Ideálny na odstraňovanie hologramov a ľahkých škrabancov na malých plochách
Dodatočné informácie
- So 77 mm leštiacim kotúčom a vidlicovým kľúčom na jednoduchú výmenu brúsnych kotúčov. Má 12 mm oscilačný kruh s excentrickým pohybom
Hárky údajov(X)
Pevne namontovaná batéria | Nie |
Počet batérií | 0 KS |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 0 g |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Max.krútiaci moment | 60 Nm |
Voľnobežné otáčky max. | 7000 1/min |
Hmotnosť stroja | 870 g |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 870 g |
Menovité napätie | 12 V |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 06 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!