Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezolovnatá karosárska cínová pasta

Karosárska cínová pasta bezolovnatá
CINOVA PASTA DOZA 1KG

Obj. č. 098290

EAN 4050641481993

Cena za zvolené balenie
Bezolovnatá karosárska cínová pasta

Obj. č. 098290

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezolovnatá, vysokokvalitná cínová pasta S-Sn97Cu3 Typ látky podľa normy DIN EN 29454-1.
  • Rozsah tavenia: 230 – 250°C

  • V súlade s právnymi normami smernice Európskeho parlamentu 2000/53/ES a nemeckým národným zákonom o ojazdených vozidlách

  • Obsah cínu 60 – 70 %, bez obsahu olova
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bezolovnatá, vysoko kvalitná pasta na cínovanie s-Sn97Cu3. Typ toku podľa DIN EN 29454-1. Ideálne vhodná na mäkké spájkovanie, cínovanie a predbežné pocínovanie pri opravách karosérie osobných automobilov, nákladných automobilov, poľnohospodárskych a stavebných strojov

Pokyny

Priestor, ktorý sa má opraviť, sa musí pred aplikáciou zbaviť hrdze a mastnoty. Naneste tenkú vrstvu pasty a zohrejte plameňom. Potom bod spájkovania utrite čistou handričkou nezanechávajúcou vlákna.

Hmotnosť obsahu

1 kg

Označenie materiálu

S-Sn97Cu3

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Svetlosivá

Teplota tavenia max.

250 °C

Teplota tavenia min.

230 °C

Podiel Sn vspájke (hmotnostné %)

65 %

Hodnota pH

Kyslý

Podmienka pre hodnotu pH

pri teplote 20°C

Neobsahuje olovo

Áno

Bod varu

100 °C

Norma EN

29454-1

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mäkká spájka

LET.CIN-BEZOL.-SN92CU8

Bez obsahu olova v súlade s normou DIN EN ISO 9453
x 20 ks
Mäkká spájka

LET.CIN-BEZOL.-SN90ZN7CU3

Bez obsahu olova v súlade s normou DIN EN ISO 9453
x 20 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie