V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezolovnatá karosárska cínová pasta
Bezolovnatá, vysokokvalitná cínová pasta S-Sn97Cu3 Typ látky podľa normy DIN EN 29454-1.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rozsah tavenia: 230 – 250°C
- V súlade s právnymi normami smernice Európskeho parlamentu 2000/53/ES a nemeckým národným zákonom o ojazdených vozidlách
- Obsah cínu 60 – 70 %, bez obsahu olova
Bezolovnatá, vysoko kvalitná pasta na cínovanie s-Sn97Cu3. Typ toku podľa DIN EN 29454-1. Ideálne vhodná na mäkké spájkovanie, cínovanie a predbežné pocínovanie pri opravách karosérie osobných automobilov, nákladných automobilov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
Priestor, ktorý sa má opraviť, sa musí pred aplikáciou zbaviť hrdze a mastnoty. Naneste tenkú vrstvu pasty a zohrejte plameňom. Potom bod spájkovania utrite čistou handričkou nezanechávajúcou vlákna.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!