Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv Laguna S3

Bezpečnostné poltopánky, S3, Laguna
PRAC. OBUV LAGUNA S3 CIERNA VEL.41

Obj. č. M018031041

EAN 4250241939478

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv Laguna S3

Obj. č. M018031041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto moderná bezpečnostná obuv je vyrobená z mäkkej usne. Podrážky tejto pohodlnej obuvi nepoškriabu podlahu.
  • Priedušná plná koža

  • Textilná vnútorná podšívka, vyťahovací pásik z mikrovlákna vysokej kvality

  • Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii

  • Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)

  • DGUV 112-191 (BGR 191)

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 650 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

41

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

7,5

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 90CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 120CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 150CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Ponožky

PONOZKY CIERNA 39-42

Anatomicky tvarované ponožky poskytujú ochranu a stabilizáciu pre svaly, šľachy a kĺby.
x 1 ks
Ponožky

PONOZKY CIERNA 43-46

Anatomicky tvarované ponožky poskytujú ochranu a stabilizáciu pre svaly, šľachy a kĺby.
x 1 ks
Ponožky

PONOZKY CIERNA 47-50

Anatomicky tvarované ponožky poskytujú ochranu a stabilizáciu pre svaly, šľachy a kĺby.
x 1 ks
Súprava 4 párov ponožiek

PONOZKY 4 PARY CIERNA 39-42

Perfektne sadnúce odolné ponožky. Tieto ponožky sú ideálne na rôzne druhy činností.