Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Autobahn S2PS
BOOTS AUTOBAHN S2PS BLACK 45
Obj. č. M421014045
EAN 4255786511844
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obuv z vodu odpudzujúcej kože s vrchnou lícovou štruktúrou, žiaruvzdorné švy, reflexné prvky
- Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochranná špička vyrobená z hliníka, medzipodrážka z textilu/PS odolná voči prepichnutiu
- Nitrilová vonkajšia podrážka s ochrannou špičkou HRO HI FO SC, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Nemecku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Úplná prírodná koža |
Bezpečnostná kategória | S2PS |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, FO , HRO , HI , CI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | FO, HRO, HI, CI, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |
Veľkosť topánky, EU | 45 |
Veľkosť topánky, UK | 10,5 |
Veľkosť topánky, US | 11,5 |