Bezpečnostná skrutka
Oceľ, zinkové vločky, závit do dreva, AW
SKRUTKA S PLOCH.HL.HO AW40 (RUS) 7X40
Obj. č. 026503740
EAN 4011231315340
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevnenie ochranných mriežok, pivničných mreží a podobných predmetov.
Materiál:
Oceľ, povrchová úprava Ruspert II
Tvar hlavy:
Dekoratívna hlava s uťahovaním AW 40 a uzatváracou zátkou
So závitom pre skrutky do dreva podobne ako DIN 571
Povrchová úprava Ruspert II:
- Vysoká odolnosť voči korózii:
Skúška striekajúcou slanou vodou v súlade s normou DIN 50021: 1000 h
Skúška na základe Kesternichových cyklov SFW 2.0 podľa normy DIN 50018: 12 cyklov
- Porovnanie pomocou skúšky striekajúcou slanou vodou v súlade s normou DIN 50021
Súčasťou každého balenia je hrot 1/4 AW 40 a uzatváracie zátky.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 24 mm |