V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostná skrutka
Oceľ, povrchová úprava Ruspert II, závit pre skrutky do dreva
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na pevné pripevnenie ochranných mriežok, pivničných mreží a podobných predmetov.
Materiál:
Oceľ, povrchová úprava Ruspert II
Tvar hlavy:
Dekoratívna hlava s uťahovaním AW 40 a uzatváracou zátkou
So závitom pre skrutky do dreva podobne ako DIN 571
Povrchová úprava Ruspert II:
- Vysoká odolnosť voči korózii:
Skúška striekajúcou slanou vodou v súlade s normou DIN 50021: 1000 h
Skúška na základe Kesternichových cyklov SFW 2.0 podľa normy DIN 50018: 12 cyklov
- Porovnanie pomocou skúšky striekajúcou slanou vodou v súlade s normou DIN 50021
Súčasťou každého balenia je hrot 1/4 AW 40 a uzatváracie zátky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!