Bezpečnostná skrutka s pologuľatou hlavou, vnútorným šesťhranom a kolíkom podobné ako ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ, A2-070, bez povrchovej úpravy
SKR-BUT-A2/070-(TX40-PIN)-M8X70
Obj. č. 02848 70
EAN 4052713364128
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.
- Odolná proti odstráneniu v dôsledku vandalizmu.
- Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj
Hárky údajov(X)
Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením. Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Normy | ISO 7380-1 podobné, CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | TX s poistným pinom |
Vnútorný pohon | TX40+P |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 28 mm |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 16 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5,1-10,2 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!