Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®
Ochranné okuliare CEPHEUS
OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS
Obj. č. 0899102251
EAN 4045727365038
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké priliehavé ochranné okuliare
- Športové stranice pre pohodlné nasadenie bez tlaku
- Neobmedzené periférne videnie
- Vrstva odolná voči poškriabaniu na oboch stranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Žltá |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2-1,2 W 1 F |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 53,000 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vnútri, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku |