Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky S3 Caracas ESD

Bezpečnostné poltopánky S3 CARACAS
OBUV BEZP. ČIERNA CARACAS S3 VEL. 39

Obj. č. M418091039
EAN 4251792823667

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky S3 Caracas ESD

Obj. č. M418091039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Certifikácia DGUV, neformálne poltopánky S3 s nubukovou kožou v výborným odpružením
  • Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou

  • Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu

  • Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii

  • Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11

  • DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD

  • Pribl. 510 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

39

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivá nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, UK

6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie