Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF CRUISE S2 ESD

OBUV CRUISE S2 ESD ORANZOVA 36

Obj. č. M417037036

EAN 4255786510731

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF CRUISE S2 ESD

Obj. č. M417037036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezpečnostné poltopánky S2 vyrobené z vodu odpudzujúceho mikrovlákna vydržia dlhšie čisté vďaka menšiemu počtu švov v holennej časti topánky. Vhodné pre ESD.
  • Mikrovlákno, reflexné prvky

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien

  • PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Oranžová

Veľkosť

36

Materiál zvršku obuvi

Mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S2

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

36

Veľkosť topánky, UK

3,5

Veľkosť topánky, US

4,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie