Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Ecofresh Boa S3L ESD

OBUV ECOFRESH BOA S3S ESD ANTRACIT 45

Obj. č. M418219045

EAN 4255722935505

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Ecofresh Boa S3L ESD

Obj. č. M418219045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderné bezpečnostné poltopánky S3S so zložkami z recyklovaného materiálu a technológiou zapínania BOA, vhodné do prostredí ESD
  • Horný materiál vyrobený z vlákna zo 100 % recyklovaného PET, ochrana proti odieraniu v oblasti prstov, technológia BOA

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty odolná proti oderu

  • Plastová ochranná špička, medzipodrážka z textilu/PS odolná voči prepichnutiu

  • Vonkajšia podrážka z PU, SR FO, šírka 11, vložky do topánok vyrobené z recyklovaných materiálov

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Recyklovaný materiál

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Veľkosť topánky, EU

45

Veľkosť topánky, UK

10,5

Veľkosť topánky, US

11

Náhradné diely pre tento produkt:
Zámok systému BOA® Fit

BOA RESERVE KIT L6

Súprava na opravu obuvi so systémom BOA® Fit.