Bezpečnostné sandále, S1P
Bezpečnostné sandále S1P Steitz ESD DX 711 SF
Obj. č. 1931011946
EAN 4058794830132
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz ESD DX 711 SF
Podrážka
- TPU Dynamics ESD, biela
- Podrážka s hĺbkou dezénu 2,6 mm
- Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty
- Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť voči teplote do približne 120 °C
Špeciálne prvky
- Ultraľahké mikrovlákno kombinované s expanzívnou vetracou konštrukciou
- Zapínanie na suchý zips
- Reflexné prvky
- Hliníková ochrana na špičky
- Vysoko ohybná ochrana proti prepichnutiu SECURA FLEX bez obsahu kovov
- Priedušná funkčná podšívka
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | Normálna šírka |