Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné sandále, S1P

Bezpečnostné sandále S1P Steitz ESD DX 711 SF

Obj. č. 1931011955

EAN 4058794830224

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné sandále, S1P

Obj. č. 1931011955

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz ESD DX 711 SF

Podrážka


  • TPU Dynamics ESD, biela

  • Podrážka s hĺbkou dezénu 2,6 mm

  • Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka

  • Ohybná zóna s bodom rotácie

  • Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty

  • Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti

  • Odolnosť voči teplote do približne 120 °C


Špeciálne prvky


  • Ultraľahké mikrovlákno kombinované s expanzívnou vetracou konštrukciou

  • Zapínanie na suchý zips

  • Reflexné prvky

  • Hliníková ochrana na špičky

  • Vysoko ohybná ochrana proti prepichnutiu SECURA FLEX bez obsahu kovov

  • Priedušná funkčná podšívka

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43

Materiál zvršku obuvi

Mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S1P

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Úzke

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie