Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované
Bezpečnostné skúšobné svorky malé, plne izolované
SVORKY PRE MULTIMETER MALE
Obj. č.
071553 850
EAN 4038898214670
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Zobrazené produkty sú vybavené puzdrami pre 4 mm bezpečnostnú zástrčku a dodávajú sa v opakovane uzatvárateľnom blisterovom obale na prachotesné skladovanie.
- Šírka upnutia: 11 mm.
- Menovitý prúd/napätie: max. 15 A/300 V CAT II.
- 4 mm bezpečnostná zásuvka v izolovanom tele.
- Rozsah dodávky: jedna červená a jedna čierna svorka.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)