V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované
Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zobrazené produkty sú vybavené puzdrami pre 4 mm bezpečnostnú zástrčku a dodávajú sa v opakovane uzatvárateľnom blisterovom obale na prachotesné skladovanie.
- Šírka upnutia: 11 mm.
- Menovitý prúd/napätie: max. 15 A/300 V CAT II.
- 4 mm bezpečnostná zásuvka v izolovanom tele.
- Rozsah dodávky: jedna červená a jedna čierna svorka.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!